Beli mesin bubut noken as di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  2. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  3. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  4. ALDO Mesin Bubut
    Mulai

    Rp16.999.900

  5. JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp2.499.900

    JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
  6. SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)
    59%
    Mulai

    Rp609.900

    SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)
    Deskripsi:
    Usage:Rough to general lathe turning , Planing, Shaping, Turning follow,Milling
    atribut:
    • Nominal Designation: 4
    • Dimensions a (mm): 19
    • Dimension F (mm): 12
    • Dimension D (mm): 15
    • Dimensions e (mm): 100
    • Dimensions b (mm): 19
    • Dimensions c (mm): 5
    • Shank Length L (mm): 255
    • Shank Width W (mm): 19
    • Shank Height H (mm): 25
    • Dimension G (mm): 18
  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    MING SHAN ZJ 4113
  9. MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Mulai

    Rp5.899.900

    MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Deskripsi:
    MING SHAN MORTISER MK361A
    atribut:
    • Product ID: MIN0201
  10. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  11. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mesin bubut noken as Terbaru November 2026
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp229.999.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
Wipro Simple Rotary Chuck Vise (Catok Bubut)Rp1.399.900
Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp35.999.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
ALDO Mesin BubutRp16.999.900
JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Rp2.499.900
SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)Rp609.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)